Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzbeschichtung
Universell einsetzbare, intumeszierende Beschichtung auf Dispersionsbasis. Einfach zu verarbeiten im Streich-, Roll- und -Spritzverfahren
- Gebinde: Eimer
- Inhaltsgewicht: 6 kg
- Farbe: Weiß
- Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle, trockene und frostfreie Lagerung
- Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
- Rohdichte: 1,3 kg/dm³
- UV-Beständigkeit: Nein
- pH-Wert: 7,5
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Schäumt im Brandfall auf
- Dauerelastisch
- Alterungsbeständig
- Einfache Verarbeitung im Streich-, Roll- und -Spritzverfahren
Ergiebigkeit
- Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte und ohne Kabelbelegung gerechnet
Der exakte Verbrauch ist von der Öffnungsgröße, Kabelbelegung und Anzahl der Kabeltrassen abhängig
- Bei einer Öffnungsgröße von 1m2 werden ca. 3,0 kg Brandschutzbeschichtung benötigt
- Der Dichtstoff darf nicht in Feuchträumen verwendet werden.
- Darf nicht eingebaut werden, wenn der Dichtstoff-Schlagregen, Frost-Tau-Wechsel, UV-Strahlung und Spritzwasser ausgesetzt ist
- Darf nicht mit Raumfarbe überstrichen werden, da dieser Anstrich im Brandfall das Aufschäumen behindert
- Lagerung: Frostfrei, 12 Monate
- Systemzulassung Brandschott W Kombi System [C] feuerbeständig Z-19.53-2567
- Produktzulassung Brandschutzbeschichtung Z-19.11-1389
- Systemzulassung Brandschott W1 System [C1] feuerbeständig Z-19.53-2568
Zur Verarbeitung im System [C] + [C1] + [D1]
- Brandschott W Kombi [C]
- Brandschott W1 [C1]
- Brandschutzschaum 90 [D1]
- Universell einsetzbare, intumeszierende Beschichtung auf Dispersionsbasis
- Viskosität: Ca. 30000 mPa S
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!