Aluminium-Reifenventil Pkw
Aluminium-Ventil Pkw
RFNVENT-ALU-SCHW-(PA-SHB)-SW11-11,3X42MM
Art.-Nr. 087956325
EAN 4048539438754
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
65%-ige Gewichtseinsparung gegenüber herkömmlichen Metallventilen
Empfohlender Anzugsdrehmoment 3-5 Nm
Datenblätter(X)
Länge (L) | 42 mm |
Passend für Felgenlochdurchmesser | 11,3 mm |
Passend für Felgendicke min. | 1,8 mm |
Passend für Felgendicke max. | 4,0 mm |
Luftdruck max. | 14 bar |
Schlüsselweite (SW) | 11 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Schwarz |
Oberfläche | Eloxiert |