Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubaufsatz BoxSok™
Spezialwerkzeug zur Montage der Hohlprofilbefestiger BoxBolt®
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das Werkzeug fixiert den Bund der Spreizhülse und zieht gleichzeitig mit der Sechskantschraube den Konus an, bis die Hülse gespreizt ist. Die Montagezeit wird durch den Einsatz des Werkzeuges bei der Serienverschraubung von Hohlprofilbefestigern erheblich verkürzt
- Das Spezialwerkzeug ist antriebsseitig mit einem Innenvierkant und abtriebsseitig mit den erforderlichen Sechskantschlüsselweiten ausgestattet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!