Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrschrauber BS 13-SEC POWER
Kompakter und leistungsstarker Bohrschrauber für Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment, wie z.B. Bohrungen mit großen Durchmessern, Serienverschraubungen sowie Rührarbeiten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohes Drehmoment und lange Lebensdauer
3-stufige Getriebeuntersetzung
Schonung des Anwenders und des Motors
Sanftanlauf
Konstantelektronik
Für gleichbleibend hohe Durchzugskraft im gesamten Drehzahl- und Lastbereich
Elektronische Drehmomenteinstellung
Die Maschine schaltet bei Erreichen des eingestellten Drehmoments ab.
Rechts-Linkslauf
Durch die direkte Kohlebürstenumstellung wird in beiden Laufrichtungen das max. Drehmoment erreicht
Problemloser Austausch eines defekten Kabels möglich
Kabelwechselsystem
Maximale Abmessung der ASSY-Schrauben in Weichholz
12 x 500 mm mit Teilgewinde, 10 x 400 mm mit Vollgewinde
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Bohren, Schrauben und Rühren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!