Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrschraube mit Pilzdichtung WFBS Typ Holz
Stahl einsatzgehärtet und feuerverzinkt mit EPDM Pilzdichtung. Für das Befestigen von Faserzement-Wellplatten auf Holzunterkonstruktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stahl einsatzgehärtet, feuerverzinkt ≥ 50 µm
- Mit EPDM-Dichtung ∅ 25 mm und aufgesteckter Edelstahlscheibe ∅ 22 mm
- Durch die angepressten Flügel wird das Loch im Faserzement auf 8 mm aufgebohrt und ein Reißen der Platten vermieden
- Mit Schneidkerbe für Holzunterkonstruktionen - Verarbeitungsdrehzahl 900 U/min und Einschraubtiefe min. 50 mm
Verwenden Sie trotz der Feuerverzinkung, auch aus Gründen der Optik, die Abdeckkappe Art.-Nr. 059005
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!