Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrmaschine BM 13-XE
Handliche 13 mm Bohrmaschine mit ergonomischen Handgriff und Spezial-Stecksystem des Kabels
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Bequemer einhändiger Werkzeugwechsel
Automatische Spindelarretierung
Kein „Durchdrehen“ des Werkzeugs im Bohrfutter
Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Spannkraftsicherung und Hartmetallbacken
Sekundenschnelles Auswechseln defekter Kabel oder für längere Zuleitungen
Spezial-Stecksystem
Hohe Zuverlässigkeit und optimale Kraftübertragung
Vollmetall-Planetengetriebe
Stufenlose Drehzahlregelung
Elektronik-Gasgebeschalter mit Stellrad
Versehentliches Umschalten unmöglich
2-Gang-Schalter mit Arretierung an der Gehäuseaußenseite
Rechts-Links-Umschalter an der Gehäuseoberseite
Servicedeckel zum einfachen Kohlebürstenwechsel
Zusätzlich befinden sich noch Ersatzkohlebürsten im Handgriff
Sicherer Halt auch bei hohen Drehmomenten
Stabiler Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
Stabil und kompakt
Glasfaserverstärktes Polyamidgehäuse
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!