Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrmaschine BM 10-E COMPACT
Kompakte und leistungsstarke Bohrmaschine für schnelles und kraftvolles Bohren in Holz, Aluminium, Metall und Edelstahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ergonomische Bauform
- Sehr gutes Gewicht-Leistungsverhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gürtelclip für eine einfache Handhabung
Hohe Präzision und lange Lebensdauer
Robustes Metallschnellspannbohrfutter
Stufenlos regelbare Drehzahl
Elektronische Drehzahlregulierung ermöglicht eine sanfte Kraftentfaltung und dient der Abstimmung auf jeden Arbeitsfall.
Rechts-Linkslauf
Eingedrehte Schrauben können wieder ausgedreht werden. Durch die direkte Kohlebürstenumstellung wird in beiden Laufrichtungen das max. Drehmoment erreicht.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!