Bohrlehre

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrlehre

Für Rosettengarnituren mit WC-Riegelolive

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • Lochabstand (vertikal): 78 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Türdrücker Bohrungsdurch... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0688191315
TD Nylon 6,5 mm Aluminium Blank
1 St.
0688191316
TD ZD 1, TD ZD 2, TD ZD 3, TD ZD 4, TD ZD 5, TD ZD 7, TD ZD 8, TD ZD 9, TD A 202, TD A 203, TD A 205, TD A 207, TD Agena, TD Dorado 7 mm Aluminium Blank
1 St.
0688191317
TD AL 120/30, TD AL 130/30, TD AL 180/30, TD AL 150/30, TD AL 190/30, TD Nuevo, TD ZD 35, TD ZD 36, TD ZD 37, TD ZD 38, TD ZD 39, TD ZD 40, TD ZD 43, TD ZD 44, TD ZD 45, TD AL 170/30, TD AL 210/30 7,5 mm Aluminium Blank
1 St.
0688191318
TD ZD 21, TD ZD 22, TD ZD 25, TD ZD 27, TD ZD 29, TD ZD 28, TD ZD 32, TD ZD 34, TD ZD 33, TD Eventus, TD A 302, TD A 303, TD A 305, TD A 313, TD A 315, TD A 322, TD A 323, Blindrosette EDST, TD ZD 41, TD ZD 42, TD ZD 46 8 mm Aluminium Blank
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
Oberfläche glasperlengestahlt



Bohrlehre aus Aluminium roh



Gehärtete Bohrbuchsen


Gute Bohrerführung

Hinweis

Für die Verwendung der Bohrlehre wird immer der Grundkörper 0688 191 300 benötigt.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!