Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrlehre
Für Türdrücker und Schutzrosetten mit PZ-Lochung oder Zylinderabdeckung
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
Oberfläche glasperlengestahlt
Bohrlehre aus Aluminium roh
Für Schutzrosetten
Gehärtete Bohrbuchsen
Gute Bohrerführung
Für Schlösser mit 92 mm Entfernung
Für die Verwendung der Bohrlehre wird immer der Grundkörper 0688 191 300 benötigt.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!