Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Bohrlehre
Bohrlehre  - 1
Bohrlehre  - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrlehre

Für Türdrücker und Schutzbeschläge mit BB/ PZ-Lochung

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Oberfläche glasperlengestahlt



Bohrlehre aus Aluminium roh



Für Rosettengarnituren mit BB oder PZ Lochung



Gehärtete Bohrbuchsen


Gute Bohrerführung



Für Schlösser mit 72 mm Entfernung

Hinweis

Für die Verwendung der Bohrlehre wird immer der Grundkörper 0688 191 300 benötigt.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!