Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL
Bürstenloser Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft, Aluminium-Druckgußgehäuse und Antivibrationsmechanismus für komfortables Arbeiten bei höchster Leistung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Wartungsfrei und langlebig
Brushless Motor
Für den harten Baustelleneinsatz geeignet
Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
Ideal bei Arbeiten in weicheren Materialien
Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung
Gleichbleibende Drehzahlen unter Last
Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelun
Sicheres Arbeiten
Sicherheitsrutschkupplung entkoppelt mechanisch den Antrieb bei Blockieren des Bohrers
Ermüdungsfreies Arbeiten
12-fache Meißelverstellung ermöglicht das Anpassen an verschiedene Arbeitswinkel bei Meißelarbeiten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!