Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenträger DUPLO mit flacher Auflage
Zum Einstecken in Lochreihe 5 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für Lochreihe 5 mm
- Traglast 15 kg pro Bodenträger
- Geprüft nach DIN 16337:2013
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!