Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bodenfugendichtstoff
Bodenfugendichtstoff - 1
Bodenfugendichtstoff - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenfugendichtstoff

Kennzeichnungsfreier, lösungsmittelfreier 1K-PU Dichtstoff für stark belastete Fugen im Innen- und Außenbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sehr emissionsarm


Geprüftes Emissionsverhalten



Lebensmittelrechtlich zugelassen (ISEGA-Zertifikat)


Für Abdichtungen im lebensmittelnahen Bereich geeignet



Elastisch


  • Kompensation unterschiedlicher Materialausdehnungen

  • Vibrations- und schalldämpfend


Verhindert Kontaktkorrosion



Blasenfreies Aushärtungssystem



Silikonfrei

Leistungsnachweis

Geprüft nach EN 15651 Teil 4


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Reißfestigkeit: Bestanden

  • Volumenverlust: ≤ 10%

  • Zugverhalten unter Vorspannung: Bestanden

  • Haft-Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser nach 28 Tagen: Bestanden

  • Haft-Dehnverhalten nach Eintauchen in Salzwasser nach 28 Tagen: Bestanden

  • Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C: Bestanden

  • Dauerhaftigkeit: Bestanden
Hinweis
  • Darf nicht zur Glasversiegelung und in Schwimmbädern angewendet werden

  • Aushärtezeit von 14 Tagen bei ca. 20 °C Material- und Bodentemperatur bis zur vollen Belastbarkeit

  • Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein

  • Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit

  • Der Farbton kann durch die Einwirkung von Umwelt- und Fremdeinflüssen, wie Chemikalien, eine hohe Temperatur, UV-Strahlung, ungeeignete Anstriche oder Glätemittel, beeinträchtigt werden. Die nicht auszuschließenden Veränderungen des Farbtons haben keinen Einfluss auf die technischen und schützenden Eigenschaften des Produkts.

  • Elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden. Anstriche haben eine begrenzte Dehnfähigkeit und können bei Fugenbewegungen reißen oder abblättern.

  • Farbveränderungen aufgrund von Unverträglichkeiten können nicht ausgeschlossen werden. Mit dichtstoffverträglichen Anstrichen sollten die Fugenränder max. 1 mm beschnitten sein (Prüfung nach DIN 52 452-4).

  • Nicht auf bituminösen oder anderen öl- oder weichmacher-ausdünstenden Untergründe, wie z. B. EPDM oder Naturkautschuk, einsetzen, bzw. Vorversuche durchführen

  • Gute chemische und mechanische Belastbarkeit. Es ist darauf zu achten, dass Fugen nicht mit harten Reinigungsbürsten zerstört werden. Eingesetzte Chemikalien können die Widerstandsfähigkeit mindern.

  • Alle Werkzeuge und das Verarbeitungszubehör sind unverzüglich mit Klebstoff-Entferner zu reinigen. Ausgehärtete Dichtstoffreste lassen sich nur noch mechanisch entfernen.

  • Darf im unausgehärtetem Zustand nicht mit isocyanatreaktiven Substanzen gemischt oder in Kontakt gebracht werden. Ansonsten wird die Ausreaktion und Vernetzung des Materials gestört oder verhindert. Insbesondere Alkohole als Bestandteil von Spiritus, Verdünnung, Reinigungsmittel und Schalöl sind zu vermeiden.
Anwendungsgebiet

Geprüft nach EN 15651 Teil 4


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Reißfestigkeit: Bestanden

  • Volumenverlust: ≤ 10%

  • Zugverhalten unter Vorspannung: Bestanden

  • Haft-Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser nach 28 Tagen: Bestanden

  • Haft-Dehnverhalten nach Eintauchen in Salzwasser nach 28 Tagen: Bestanden

  • Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C: Bestanden

  • Dauerhaftigkeit: Bestanden

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.