Color - Blindniete Flachrundkopf

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Color - Blindniete Flachrundkopf

Hülse: lackiert

  • Werkstoff Hülse: Aluminium
  • Werkstoff Dorn: Edelstahl A2
  • Oberfläche Hülse: Blank
  • Oberfläche Dorn: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser x Länge Klemmbereich min./max. Farbe Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0915574810
4,8 x 10 mm 1,5-6,5 mm Kupferbraun RAL 8004 9,6 mm
250 St.
0915564010
4,0 x 10 mm 1,2-6,3 mm Tiefschwarz RAL 9005 8 mm
500 St.
0915574815
4,8 x 15 mm 4,5-11,0 mm Kupferbraun RAL 8004 9,6 mm
250 St.
0915573211
3,2 x 11 mm 4,0-8,0 mm Kupferbraun RAL 8004 6,4 mm
500 St.
0915553211
3,2 x 11 mm 4,0-8,0 mm Anthrazitgrau RAL 7016 6,4 mm
500 St.
0915564017
4,0 x 17 mm 6,4-12,7 mm Tiefschwarz RAL 9005 8 mm
250 St.
0915514825
4,8 x 25 mm 12,5-20,0 mm Reinweiß RAL 9010 9,6 mm
250 St.
0915514815
4,8 x 15 mm 4,5-11,0 mm Reinweiß RAL 9010 9,6 mm
250 St.
091551328
3,2 x 8 mm 0,5-5,0 mm Reinweiß RAL 9010 6,4 mm
500 St.
091557328
3,2 x 8 mm 0,5-5,0 mm Kupferbraun RAL 8004 6,4 mm
500 St.
0915554825
4,8 x 25 mm 12,5-20,0 mm Anthrazitgrau RAL 7016 9,6 mm
250 St.
0915554017
4,0 x 17 mm 6,4-12,7 mm Anthrazitgrau RAL 7016 8 mm
250 St.
0915514013
4,0 x 13 mm 4,0-9,6 mm Reinweiß RAL 9010 8 mm
500 St.
0915554010
4,0 x 10 mm 1,2-6,3 mm Anthrazitgrau RAL 7016 8 mm
500 St.
0915514010
4,0 x 10 mm 1,2-6,3 mm Reinweiß RAL 9010 8 mm
500 St.
091555328
3,2 x 8 mm 0,5-5,0 mm Anthrazitgrau RAL 7016 6,4 mm
500 St.
0915574017
4,0 x 17 mm 6,4-12,7 mm Kupferbraun RAL 8004 8 mm
250 St.
0915563211
3,2 x 11 mm 4,0-8,0 mm Tiefschwarz RAL 9005 6,4 mm
500 St.
0915564810
4,8 x 10 mm 1,5-6,5 mm Tiefschwarz RAL 9005 9,6 mm
250 St.
0915574010
4,0 x 10 mm 1,2-6,3 mm Kupferbraun RAL 8004 8 mm
500 St.
0915554810
4,8 x 10 mm 1,5-6,5 mm Anthrazitgrau RAL 7016 9,6 mm
250 St.
0915564825
4,8 x 25 mm 12,5-20,0 mm Tiefschwarz RAL 9005 9,6 mm
250 St.
0915514017
4,0 x 17 mm 6,4-12,7 mm Reinweiß RAL 9010 8 mm
250 St.
0915554013
4,0 x 13 mm 4,0-9,6 mm Anthrazitgrau RAL 7016 8 mm
500 St.
0915514810
4,8 x 10 mm 1,5-6,5 mm Reinweiß RAL 9010 9,6 mm
250 St.
0915564815
4,8 x 15 mm 4,5-11,0 mm Tiefschwarz RAL 9005 9,6 mm
250 St.
0915554815
4,8 x 15 mm 4,5-11,0 mm Anthrazitgrau RAL 7016 9,6 mm
250 St.
091556328
3,2 x 8 mm 0,5-5,0 mm Tiefschwarz RAL 9005 6,4 mm
500 St.
0915574013
4,0 x 13 mm 4,0-9,6 mm Kupferbraun RAL 8004 8 mm
500 St.
0915564013
4,0 x 13 mm 4,0-9,6 mm Tiefschwarz RAL 9005 8 mm
500 St.
0915513211
3,2 x 11 mm 4,0-8,0 mm Reinweiß RAL 9010 6,4 mm
500 St.
0915574825
4,8 x 25 mm 12,5-20,0 mm Kupferbraun RAL 8004 9,6 mm
250 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hülse: Alu Al Mg 2,5


Dorn: Edelstahl A2-Nr. 1.4541


  • Spritzwasserdicht

  • Großer Klemmbereich

  • Breite Schließkopfbildung

  • Sicher verriegelter Nietdornabschnitt, daher keine Klappergeräusche