Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blindniet Flachkopf

Blindnieten mit Flachkopf sind Verbindungselemente, die ohne Zugang von der Rückseite einer zu verbindenden Komponente aus angebracht werden können. Sie bestehen aus einer Hülse und einem Niet, der in die Hülse eingesetzt und durch Zugdruck verformt wird, um die beiden Komponenten zusammenzuhalten. Durch ihr flaches Design bieten diese Niete eine ebene Oberfläche, was bei Anwendungen, bei denen ein glattes Finish erforderlich ist, von Vorteil ist. Blindnieten Flachkopf werden in einer Vielzahl von Anwendungen von der Automobilindustrie bis hin zum Bau eingesetzt. Würth bietet hochwertige Blindnieten mit Flachkopf an, die eine zuverlässige Verbindung gewährleisten.