Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blindniet hochfest Flachkopf
Hülse und Dorn aus Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Den Zusatz „hochfest“ erhalten die ZEBRA®-Nieten durch ihren voll tragenden Dorn, der immer auf Setzkopfhöhe der Niethülse abreißt und dadurch auf der gesamten Nietlänge eine tragende Funktion übernimmt. Diese Eigenschaft gewährleistet eine konstant hohe Qualität der Verbindung. Der gleichmäßige, große, sauber geformte Schließkopf verhindert das Ausknüpfen des Nietes aus dem Bohrloch. So können auch dünnwandige Bauteile sicher und hochfest verbunden werden.
- Dornabriss auf Setzkopfhöhe
- Großer Schließkopf
- Dornverriegelung
- Extrem hohe Scherfestigkeiten durch tragenden Dorn
- Sicherheit vor Ausknüpfen des Nietes
- Sicherheit, Dorn unverlierbar, keine Klappergeräusche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!