Fensterbankschraube
Fensterbankschraube - 1
Fensterbankschraube - 2
Fensterbankschraube - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbankschraube

Blechschraubengewinde, Edelstahl A2

  • Normen: WN 126
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Werkstoff Scheibe: PA - Polyamid
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 3,9 mm
  • Scheibendurchmesser: 12 mm
  • Kopfdurchmesser: 7,9 mm
  • Kopfhöhe: 2,8 mm
  • Scheibendicke: 2 mm
  • Antriebart: AW
  • Innenantrieb: AW20
  • Sonstige Norm: WN 126
  • Farbe Scheibe: Natur
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Normen Werkstoff Werkstoff Scheibe Anzahl VE
Preis/VE
0126283916
16 mm WN 126 Edelstahl A2 PA - Polyamid
500 St.
0126283925
25 mm WN 126 Edelstahl A2 PA - Polyamid
500 St.
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
AW-Antrieb


  • Bessere Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Come-out gleich null


Scheibe aus Polyamid


  • UV-stabilisiert, ein Verfärben und Verspröden der Scheibe wird minimiert.

  • Kein Aufplatzen der Scheibe bei der Verschraubung.