Blechschiene vorgebohrt Light
Blechschiene vorgebohrt Light - 1
Blechschiene vorgebohrt Light - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschiene vorgebohrt Light

Aluminium (EN-AW-6063 T6)

  • Länge: 395 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Breite: 80 mm
  • Anzahl Löcher D 5 mm: 12 STK
  • Werkstoff: Aluminium
  • Produktgewicht (per Stück): 300 g
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
Art.-Nr. Länge Höhe Breite Anzahl Löcher D 5 mm Anzahl VE
Preis/VE
0865726041
395 mm 25 mm 80 mm 12 STK
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
Schiene vorgebohrt mit 5 mm


Blechschiene kann auf allen gängigen Sickenabständen ohne zusätzliches Bohren befestigt werden



Mit aufgeklebtem EPDM-Dichtstreifen


Zusätzliches Aufkleben von EPDM-Dichtband entfällt komplett

Hinweis
  • Nicht für Flachdachaufständerungen geeignet

  • Im Vorfeld ist die ausreichende Befestigung des Bleches an der Unterkonstruktion und die maximale Tragfähigkeit des Bleches zu überprüfen. Besonders bei Sandwichelementen muss vom Hersteller eine Freigabe eingeholt werden. Zur Befestigung empfehlen wir jeweils ZEBRA Dünnblechschrauben DBS® 4,5 x 25 mit Dichtscheibe.