Blechschiene HK
Blechschiene HK - 1
Blechschiene HK - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschiene HK

Zur direkten Montage auf dem Trapezblech

  • Länge: 180 mm
  • Höhe: 12 mm
  • Breite: 30 mm
  • Anzahl Löcher D 8,5 mm: 2 STK
  • Anzahl Löcher D 5 mm: 2 STK
  • Anzahl Löcher D 6,5 mm: 2 STK
  • Werkstoff: Aluminium
  • Produktgewicht (per Stück): 88 g
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
Art.-Nr. Länge Höhe Breite Anzahl Löcher D 8,5 mm Anzahl VE
Preis/VE
0865726180
180 mm 12 mm 30 mm 2 STK
50 St.
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
Schienenlänge 180 mm, vorgebohrt


Die Blechschiene HK kann direkt, ohne zusätzliches Bohren, auf der Hochsicke befestigt werden.



Mit aufgeklebtem EPDM- Dichtstreifen


Zusätzliches Aufkleben von EPDM Dichtband entfällt komplett

Hinweis

Im Vorfeld sind die ausreichende Befestigung des Bleches an der Unterkonstruktion und die maximale Tragfähigkeit des Bleches zu überprüfen. Besonders bei Sandwichelementen muss vom Hersteller eine Freigabe eingeholt werden. Zur Befestigung empfehlen wir ZEBRA Dünnblechschrauben DBS 4,5 x 25 mm mit Dichtscheibe. Die Klemmbereiche der Module müssen vor der Ausführung überprüft und mit dem Sickenabstand ab geglichen werden. Die Angaben des Modulherstellers sind zu beachten.