Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschälbohrer HSS SMART STEP
Der Blechschälbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie und spiralförmiger Spannut für einen extrem schnellen, komfortablen und präzisen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 4 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
SMART STEP-Technologie
- Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern
- Bis zu 50% höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern
- Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern
- Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Komfortables, stufenloses Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
- Gratfreies Bohren ohne Verformung des Bleches
- Exakte, kreisrunde Bohrungen
Tief geschliffene spiralförmige Spannut
Hervorragende Spanabfuhr
Laserskalierung in der Spannut
Einfaches Ablesen des Lochdurchmessers während des Bohrvorgangs
3-Flächenschaft
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Exklusiv bei Würth erhältlich
- Das Universalwerkzeug für große, stufenlose Bohrungen in Blechen.
- Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.
- Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau.
- Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten.
- Drehzahltabelle beachten
- Beim Aufbohren nicht drücken. Der Blechschälbohrer zieht sich selbständig ins Blech.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!