Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blechschälbohrer Sortiment HSS SMART STEP 3-tlg.
Blechschälbohrer Sortiment HSS SMART STEP 3-tlg. - 1
 -

Klicken, um 360° Bild zu öffnen

Blechschälbohrer Sortiment HSS SMART STEP 3-tlg. - 3 Blechschälbohrer Sortiment HSS SMART STEP 3-tlg. - 4 Blechschälbohrer Sortiment HSS SMART STEP 3-tlg. - 5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/6fLJSuVE9TU

Blechschälbohrer Sortiment HSS SMART STEP 3-tlg. - 1
 -  - 2
Blechschälbohrer Sortiment HSS SMART STEP 3-tlg. - 3
Blechschälbohrer Sortiment HSS SMART STEP 3-tlg. - 4
Blechschälbohrer Sortiment HSS SMART STEP 3-tlg. - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschälbohrer Sortiment HSS SMART STEP 3-tlg.

Der Blechschälbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie und spiralförmiger Spannut für einen extrem schnellen, komfortablen und präzisen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 4 mm.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

SMART STEP-Technologie


  • Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Bis zu 50% höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Komfortables, stufenloses Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Gratfreies Bohren ohne Verformung des Bleches

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen


Tief geschliffene spiralförmige Spannut


Hervorragende Spanabfuhr



Laserskalierung in der Spannut


Einfaches Ablesen des Lochdurchmessers während des Bohrvorgangs



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung



Exklusiv bei Würth erhältlich