Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP
Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP - 1 Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP - 2 Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/6fLJSuVE9TU

Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP - 1
Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP - 2
Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP

Der Hochleistungsblechschälbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie, spiralförmiger Spannut und AlTiN-Beschichtung für einen extrem schnellen, komfortablen und langlebigen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 4 mm.

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

SMART STEP-Technologie


  • Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Bis zu 50% höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Komfortables, stufenloses Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Gratfreies Bohren ohne Verformung des Bleches

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen


Tief geschliffene spiralförmige Spannut


Hervorragende Spanabfuhr



Laserskalierung in der Spannut


Einfaches Ablesen des Lochdurchmessers während des Bohrvorgangs



AlTiN-Multilayer-Verschleißschutzbeschichtung


  • Extrem hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 1.150°C

  • Sehr hohe Schichthärte von 3.200 HV

  • Multilayer-Schichtaufbau für eine optimale Spanabfuhr und verbesserte Schneideigenschaften (Vermeidung von Materialaufschweißungen)


3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze



Exklusiv bei Würth erhältlich