Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoffblechmutter Typ 1
Schützt vor Kontaktkorrosion, da beim Verschrauben keine direkte Verbindung mit dem Bauteil besteht.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr sichere Befestigung
Um optimale Montagebedingungen zu erzielen, sollte das Schraubgewinde über die gesamte Domlänge im Eingriff sein.
- Befestigung von Blechen mit 0,5 – 5,0 mm Dicke
- Verschraubung mit Schrauben, die für Kunststoff geeignet sind. z. B. WÜPLAST®
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!