Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoffblechmutter Typ 1
Schützt vor Kontaktkorrosion, da beim Verschrauben keine direkte Verbindung mit dem Bauteil besteht.
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
Sehr sichere Befestigung
Um optimale Montagebedingungen zu erzielen, sollte das Schraubgewinde über die gesamte Domlänge im Eingriff sein.
- Befestigung von Blechen mit 0,5 – 5,0 mm Dicke
- Verschraubung mit Schrauben, die für Kunststoff geeignet sind. z. B. WÜPLAST®
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!