Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechlocher Sortiment Sanitär
Blechlocher Ø 28,3; 31,7 und 35,0 mm mit 3-fach-Spaltung zum Ausstanzen der Löcher in Spültischbecken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Drei Schneidspitzen
- geringere Deformation des zu stanzenden Materials
- kein Festklemmen und kein Verbiegen an der Zugschraube
- keine Beschädigung des Schraubengewindes
- bessere Auflage
Vier Einkerbungen an der Matrize
für ein exaktes Ausrichten am Fadenkreuz.
Bis zu einer Materialstärke von max. 2,0 mm einsetzbar
In Stahl (St37), Aluminium, Kupfer und GFK
Inhalt:
- 1 x Stempel Ø 28,3 mm, Matrize und Zugschraube
- 1 x Stempel Ø 31,7 mm, Matrize und Zugschraube
- 1 x Stempel Ø 35,0 mm, Matrize und Zugschraube
- 1 x Ring-Maulschlüssel SW 17
- 3 x Zugschraube 12.9, M 10 x1 x 50
- Das Abfallstück fällt leichter aus der Matrize, wenn Sie den Stempel nach dem Stanzvorgang noch 2-3 Umdrehungen in die Matrize drehen.
- Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSCo, Ø 11,0mm, Art.-Nr.0626001100
- Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100, Art.-Nr. 08931101
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!