Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bitsicherung für ASSY Schrauben
Ideal zur mechanischen Sicherung von Bits mit Schraubenköpfen während des Einschraubvorganges.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kein Durchdrehen der Bits im Antrieb
Durch mechanische Fixierung des Bits mit dem Schraubenkopf
Keine Verletzungsgefahr
Durch ein Abrutschen des Bits bei einer Einschraubung von langen, großen Schrauben
Vermeidung von Fehlverschraubungen
Magnetische Sicherung der Bitsicherung an der Einschraubnuss
Erhöhung der Griffigkeit
Durch mechanisch aufgerauhte Oberfläche
Rostschutz durch Verzinkung/ blau passiviert (A2K)
Mechanische Sicherung zur Fixierung des Bitantriebes mit dem ASSY Schraubenkopf
1. Bit in den ASSY-Schraubenkopf einsetzen
2. Magnetische Fixierung der Bitsicherung
3. Eindrehung der Schraube bis ca. 10 mm vor der Kopfversenkung
4. Abnahme der Bitsicherung
5. Vollständige Eindrehung der ASSY Schraube
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!