Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/4-Zoll Bithalter magnetisch
1/4-Zoll Bithalter magnetisch - 1
1/4-Zoll Bithalter magnetisch - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4-Zoll Bithalter magnetisch

Innovativer, magnetischer Bithalter mit Schnellwechselfutter und Führungshülse
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
Schneller und einfacher Bitwechsel


  • Ohne Betätigung der Hülse wird der Bit in die Aufnahme geschoben

  • Der Bit verriegelt selbstständig und sitzt sicher und wackelfrei

  • Einfache Entriegelung dank Schnellwechselfutter mit Federmechanismus


Perfekter Grip und komfortables Arbeiten


  • Schnellwechselfutter mit Rändelung für perfekten Grip sowie schwarzer Aluminium-Führungshülse für komfortables Arbeiten

  • Hülse dreht sich nicht mit, während der Bit rotiert


Sehr schlanke Bauform


  • Sehr schlanker Bithalter, max. Ø 11,5 mm

  • Geeignet für beengte Platzverhältnisse


Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126

Anleitung

Bit ohne Betätigung der Hülse in den Bithalter einstecken

Bit komplett bis zum Anschlag reindrücken, der Bit verriegelt selbstständig

Die Entriegelung erfolgt durch das Zurückziehen der Hülse

Der Bit springt leicht nach vorne und lässt sich danach entnehmen