Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/4 Zoll Bithalter magnetisch
Bithalter mit Ein-Hand-Schnellwechselfunktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr schneller und einfacher Bitwechsel
Ein-Hand-Schnellwechselfunktion: Durch einen leichten Druck auf den Knopf wird der Bit nach vorne katapultiert.
Zugriff auf tief liegende und schwer erreichbare Schraubenköpfe möglich
Sehr schlanke Bauform (∅ max. 10,5 mm)
Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!