Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/4-Zoll-Bithalter mit Einschraubtiefenbegrenzung
Stossgeschützter Bithalter mit Einschraubtiefenbegrenzung für RW40-Bit
- Antrieb: 1/4 Zoll, E 6,3 (1/4 Zoll)
- Antriebart: Außensechskant
- Abtrieb: 1/4 Zoll
- Abtriebart: Außensechskant
- Länge: 65 mm
- Klingenlänge: 28 mm
- Hülsendurchmesser: 16 mm
- Außendurchmesser: 28 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für ASSY 4-Senkkopfschrauben
- Für schnelles und bündiges Versenken von ASSY 4-Schrauben mit den Senkköpfen Ø 6, 8 und 10 mm ASSY 4 / ASSY plus 4 / ASSY plus VG 4 mit RW40-Bit, Länge 25 mm im Holzbau
Saubere Optik, schnelles Arbeiten
- Verbessertes Schraubenbild durch gleichmäßige Versenkung der Schrauben
- Anschlagorientiertes Verschrauben, welches zu einer Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit führt
- Freidrehende Anschlagscheibe, reduziert die Schleifspuren auf der Holzoberfläche
Weitere Vorteile
- Bithalter Hülse mit Rändelung für hohe Griffigkeit
- Nichtmagnetisch, keine Spanablagerung
Ebenfalls verwendbar für bündiges Versenken bei folgenden ASSY-Schrauben
- Bit RW40: ∅ 5 mm ASSY 4 WW Senkkopf in Stahl
- Bit RW30: ∅ 6 mm ASSY plus VG 4 CH und ASSY 4 A2 mit Senkkopf in Edelstahl
- Für ASSY-Senkkopfschrauben ab Ø 6 mm mit RW40-Bit, Länge 25 mm im Holzbau
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!