Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bitbox Größe 4 leer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bitbox Größe 4 leer

ORSY-System-Bitbox aus hochwertigem Kunststoff zum Bestücken von max. 48 Bits und einem Bithalter

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel


  • Herausnehmbare Bitriegel zur Mitnahme zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung

  • Die Bitriegel sind ohne jegliches Werkzeug durch Druck auf den Löseknopf entfernbar


Sichere Klemmung und leichte Entnahme


  • Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus

  • Der bewegliche Bitriegel erlaubt leichtes Entnehmen der Bits


ORSY-System


  • Kompakte Abmessungen im Würth Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z. B. im Würth Systemkoffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Hinweis
  • Inklusive einer Kunststoffhalterung für 1/4 Zoll-Bithalter und einer hochklappbaren Bithalterung

  • Für bis zu 4 bestückte Bitriegel, die separat erhältlich sind