Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bitbox Größe 3 leer
Bitbox Größe 3 leer - 1
Bitbox Größe 3 leer - 2
Bitbox Größe 3 leer - 3
Bitbox Größe 3 leer - 4
Bitbox Größe 3 leer - 5
Bitbox Größe 3 leer - 6
Bitbox Größe 3 leer - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bitbox Größe 3 leer

Unbestückte ORSY-System-Bitbox aus hochwertigem Kunststoff zum individuellen Bestücken von max. 32 Bits und einem Bithalter

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel


  • Herausnehmbare Bitriegel zur Mitnahme zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung

  • Mit einem schmalen Schraubendreher sind die Bitriegel leicht aus der Box zu entfernen


Sichere Klemmung und leichte Entnahme


  • Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus

  • Der bewegliche Bietriegel erlaubt leichtes Entnehmen der Bits


Immer griffbereit


  • Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z. B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar


ORSY-System


  • Kompakte Abmessungen im Würth Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z. B. im Würth Systemkoffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Hinweis
  • Inklusive einer Kunststoffhalterung für 1/4-Zoll-Bithalter

  • Für bis zu 3 bestückte Bitriegel, die separat erhältlich sind