Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bitbox Größe 2 leer
Unbestückte ORSY®-System-Bitbox aus hochwertigem Kunststoff zum Bestücken von max. 16 Bits und einem Bithalter
- Geeignet für: 1/4 Zoll
- Länge: 86 mm
- Breite: 60 mm
- Höhe: 42 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel
- Herausnehmbare Bitriegel zur Mitnahme zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung
- Mit einem schmalen Schraubendreher sind die Bitriegel leicht aus der Box zu entfernen
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
- Der bewegliche Bietriegel erlaubt leichtes Entnehmen der Bits
Immer griffbereit
- Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z. B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth Systemkoffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
- Inklusive einer Kunststoffhalterung für 1/4 Zoll-Bithalter
- Für bis zu 2 bestückte Bitriegel, die separat erhältlich sind
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!