Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bitbox Größe 2 17-teilig
Umfangreich bestücktes Sortiment mit RW-Abtrieb 10, 20, 30 und 40 in austauschbaren Bitriegeln inklusive Bithalter. Erhältlich in der ORSY®-System Bitbox
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29440114.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/247864987.jpg)
Ausführungen
Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel
- Die Bitriegel sind herausnehmbar zur Mitnahme der einzelnen Bitriegel zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung der Bitboxen
- Mit einem schmalen Schraubendreher sind die Bitriegel leicht aus der Box zu entfernen
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
- Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden
Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße
- Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden
Immer griffbereit
- Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z.B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!