Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
- Antrieb: C 6,3 (1/4 Zoll)
- Antriebart: Außensechskant
- Länge: 25 mm
- Werkstoff: Stahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Robuster Bit für die meisten TX-Schrauben
- Der Bit aus Stahl sorgt für eine lange Standzeit
- Für die gängigen Anwendungen gibt es unterschiedliche Längen und Abtriebsdurchmesser
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!