Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bit TX C 8,0 (5/16 Zoll)

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit TX C 8,0 (5/16 Zoll)

Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Robuster Bit für die meisten TX-Schrauben


  • Der Bit aus Stahl sorgt für eine lange Standzeit

  • Für die gängigen Anwendungen gibt es unterschiedliche Längen und Abtriebsdurchmesser


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 5/16 Zoll-Außensechskant passt auf Schraubendreher mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendreher und Akkuschraubendreher

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung