Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bit-Sortiment 47-teilig
Mit den gängigsten 10-mm-Bits im Kfz- und Cargobereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Anwendungsbeispiele: Keilform und Vielzahn-Profil für Zylinderkopfschrauben an Fiat, VW sowie japanischen Motoren.
Lieferung mit 2 Adaptern im Metallkoffer mit Schaumstoffeinlage und Klemmeffekt.
Inhalt: 47 Teile
- 8 TX Bits mit Bohrung, 10 mm, Länge 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 TX Bits, 10 mm, Länge 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 Innen6kt. Bits, 10 mm, Länge 30 mm
SW 5, 6, 7, 8, 10
- 5 Vielzahn Bits, 10 mm, Länge 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 Vielzahn Bits, 10 mm, Länge 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 Keilform BIts, 10 mm, Länge 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 Keilform BIts, 10 mm, Länge 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 PH Bits, 10 mm, Länge 30 mm
PH 2, 3
- 1 Adapter für 1/2 in Ratsche
- 1 Adapter für 3/8 in Ratsche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!