Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bitriegel 8-teilig
Bestückter Bitriegel mit TX-Abtrieb. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Austauschbarkeit der Bitriegel
- Der Bitriegel ist geeignet zur individuellen Bestückung der passenden Bitboxen
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße
- Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem am Bit einfach zu finden
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!