Bit RW®
Bit RW<SUP>®</SUP> - 1
Bit RW<SUP>®</SUP> - 2
Bit RW<SUP>®</SUP> - 3
Bit RW<SUP>®</SUP> - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit RW®

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben.

  • Antrieb: 1/4 Zoll
  • Antriebart: Innensechskant
  • Abtriebart: RW
  • Länge: 25 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Antrieb Antriebart Abtriebart Anzahl VE
Preis/VE
061470 20
RW20 1/4 Zoll Innensechskant RW
10 St.
061470 30
RW30 1/4 Zoll Innensechskant RW
10 St.
061470 40
RW40 1/4 Zoll Innensechskant RW
10 St.
061470 10
RW10 1/4 Zoll Innensechskant RW
10 St.
061470 25
RW25 1/4 Zoll Innensechskant RW
10 St.
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
  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb

  • Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch Steck-Effekt

  • 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße
Hinweis

Sie benötigen für den RW- und den AW-Antrieb nur einen Bit. RW- sowie AW-Bits sind sowohl für Schrauben mit RW- als auch mit AW-Antrieb geeignet.