Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bit PZ/Schlitz E 6,3 (1/4 Zoll) Plus/Minus
Kombination für Schlitz- und für Pozidriv-Schrauben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Robuster Bit für vielseitige Anwendungen
- Der Bit passt gleichermaßen für Gewindeschrauben, Holzschrauben und Blechschrauben sowie die Pozidriv-Schrauben mit den meist verwendeten Durchmessern
- Das bewährte Material des Bits sorgt für eine lange Standzeit
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!