Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/4 Zoll Bit-Knarre
1/4 Zoll Bit-Knarre - 1
1/4 Zoll Bit-Knarre - 2
1/4 Zoll Bit-Knarre - 3
1/4 Zoll Bit-Knarre - 4
1/4 Zoll Bit-Knarre - 5
1/4 Zoll Bit-Knarre - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Bit-Knarre

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
  • Abtrieb: Für 1/4 Zoll-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3

  • Kopf: Sehr kompakter Ratschenkopf, feinverzahnt, 64 Zähne

  • Oberfläche: Verchromt

  • Mit 2-Komponenten-Griff, sehr schlanke Bauform, 10° abgewinkelt

  • Sehr robuste Ausführung, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm