Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Abtrieb: Für 1/4 Zoll-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3
- Kopf: Sehr kompakter Ratschenkopf, feinverzahnt, 64 Zähne
- Oberfläche: Verchromt
- Mit 2-Komponenten-Griff, sehr schlanke Bauform, 10° abgewinkelt
- Sehr robuste Ausführung, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!