Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
1/4 Zoll Bitknarre RW-Edition 8-teilig
1/4 Zoll Bitknarre RW-Edition 8-teilig - 1
1/4 Zoll Bitknarre RW-Edition 8-teilig - 2
1/4 Zoll Bitknarre RW-Edition 8-teilig - 3
1/4 Zoll Bitknarre RW-Edition 8-teilig - 4
1/4 Zoll Bitknarre RW-Edition 8-teilig - 5
1/4 Zoll Bitknarre RW-Edition 8-teilig - 6
1/4 Zoll Bitknarre RW-Edition 8-teilig - 7
1/4 Zoll Bitknarre RW-Edition 8-teilig - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Bitknarre RW-Edition 8-teilig

In schwarzer Oberfläche mit integriertem Bitmagazin inklusive 7 Bits und Reinhold Würth Signatur. Verbunden mit einem guten Zweck - Würth unterstützt UNICEF und spendet einen Teil des Erlöses aus der RW WORKOUT-Woche zugunsten eines UNICEF-Projekts
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
Wichtigste Bitgrößen immer griffbereit


  • Das integrierte Bitmagazin für 6 Bits enthält die wichtigsten Bitgrößen in einem Werkzeug

  • Das Bitmagazin besteht aus glasfaserverstärktem PP-Kunststoff mit Magneten und bietet somit den Bits einen sicheren Halt


Sehr robuste und edle Ausführung


  • Die Bitknarre mit schwarzer Oberfläche hat einen kompakten Ratschenkopf mit Umschalthebel und ist feinverzahnt mit 60 Zähnen

  • Das maximale Drehmoment beläuft sich auf 50 NM

  • Der Griff aus Alumaterial ist leicht, stabil und korrosionsbeständig


Auf engstem Raum einfach einsetzbar


  • Geringe Bauhöhe und -länge

  • Kleiner Rückdrehwinkel dank Feinverzahnung


Lieferumfang:


  • 1 x 1/4 Zoll Bitknarre mit integriertem Magazin

  • je 1 x Bit PH1, PH2

  • je 1 x Bit TX20, TX25

  • je 1 x Bit Innensechskant 3 mm, 4 mm

  • 1 x Bit Schlitz 0,8 x 5,5 mm
Hinweis

Klimaneutrales Produkt


Zusammen mit ClimatePartner unterstützen wir zusätzlich internationale Klimaschutzprojekte.


Klimaneutralität bedeutet, dass der Carbon Footprint beispielsweise eines Produktes, basierend auf dessen Herstellung und Lieferkette, auf Grundlage international anerkannter Standards berechnet und durch die Unterstützung von internationalen Klimaschutzprojekten vollständig ausgeglichen wurde.