Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/4 Zoll Bitknarre 8-teilig
1/4 Zoll Bitknarre 8-teilig - 1
1/4 Zoll Bitknarre 8-teilig - 2
1/4 Zoll Bitknarre 8-teilig - 3
1/4 Zoll Bitknarre 8-teilig - 4
1/4 Zoll Bitknarre 8-teilig - 5
1/4 Zoll Bitknarre 8-teilig - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Bitknarre 8-teilig

Mit integriertem Bitmagazin inklusive 7 Bits
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
Wichtigste Bitgrößen immer griffbereit


  • Das integrierte Bitmagazin für 6 Bits enthält die wichtigsten Bitgrößen in einem Werkzeug

  • Das Bitmagazin besteht aus glasfaserverstärktem PP-Kunststoff mit Magneten und bietet somit den Bits einen sicheren Halt


Sehr robuste und edle Ausführung


  • Die Bitknarre mit schwarzer Oberfläche hat einen kompakten Ratschenkopf mit Umschalthebel und ist feinverzahnt mit 60 Zähnen

  • Das maximale Drehmoment beläuft sich auf 50 NM

  • Der Griff aus Alumaterial ist leicht, stabil und korrosionsbeständig


Auf engstem Raum einfach einsetzbar


  • Geringe Bauhöhe und -länge

  • Kleiner Rückdrehwinkel dank Feinverzahnung


Lieferumfang:


  • 1 x 1/4 Zoll Bitknarre mit integriertem Magazin

  • je 1 x Bit PH1, PH2

  • je 1 x Bit TX20, TX25

  • je 1 x Bit Innensechskant 3 mm, 4 mm

  • 1 x Bit Schlitz 0,8 x 5,5 mm