Bit AW®
Bit AW<SUP>®</SUP> - 1
Bit AW<SUP>®</SUP> - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit AW®

E 6,3 (1/4 in)

  • Antrieb: E 6,3 (1/4 Zoll)
  • Antriebart: Außensechskant

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Länge Antrieb Antriebart Anzahl VE
Preis/VE
06145240
AW40 50 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
06145210
AW10 50 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
06145230
AW30 50 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
06145225
AW25 50 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
06145220
AW20 50 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
06145810
AW10 110 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
06145825
AW25 110 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
06145820
AW20 110 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
06145830
AW30 110 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
06145740
AW40 70 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
06145720
AW20 70 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
06145730
AW30 70 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
0614100220
AW20 155 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
0614100320
AW20 168 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
0614100420
AW20 176,5 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
3 St.
06145710
AW10 70 mm E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
5 St.
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
Vorteile AW-Antrieb:


  • Bessere Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Größtmögliche Anlagefläche der Bits im Schraubenantrieb


Auswurfkräfte:


Auswurfkräfte (Comeout) gleich Null. Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit.