Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bewegungsfugenprofil Easy Corner
Profil zur schnellen und einfachen Ausbildung von Bewegungsfugen. Gleicht Bauteilbewegungen zuverlässig und rissfrei aus.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bewegungsfugenprofil zum einspachteln mit Weich-PVC-Mittelteil
- Eignet sich hervorragend zur Ausbildung der Bewegungsfugen im Wand- und Deckenbereich
- Für den Flächeneinbau, sowie als Inneneckprofil verwendbar
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18181
PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Die Freigabe durch den Beschichtungshersteller ist erforderlich.
Profil beidseitig vollflächig bis zum Weich-PVC-Mittelteil anspachteln und zusätzlich mit Klammern befestigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!