Betonschraube mit Sechskantkopf und großer Scheibe W-BS/S
Betonschraube mit Sechskantkopf und großer Scheibe W-BS/S - 1
Betonschraube mit Sechskantkopf und großer Scheibe W-BS/S - 2
Betonschraube mit Sechskantkopf und großer Scheibe W-BS/S - 3
Betonschraube mit Sechskantkopf und großer Scheibe W-BS/S - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube mit Sechskantkopf und großer Scheibe W-BS/S

Optimal zur Befestigung von Holzkonstruktionen (große U-Scheibe nach DIN 440), Stahl verzinkt

  • Dübelgröße: 10 mm
  • Gewindedurchmesser: 12 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 10 mm
  • Bohrlochtiefe (h 1,1): 65 mm
  • Bohrlochtiefe (h 1,2): 85 mm
  • Bohrlochtiefe (h 1,3): 95 mm
  • Setztiefe (h nom1): 55 mm
  • Setztiefe (h nom2): 75 mm
  • Setztiefe (h nom3): 85 mm
  • Außenantrieb: SW15
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Scheibendurchmesser: 44 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Befestigungshöhe (t fix 1) Befestigungshöhe (t fix 2) Befestigungshöhe (t fix 3) Anzahl VE
Preis/VE
5929121125
180 mm 125 mm 105 mm 95 mm
25 St.
5929121145
200 mm 145 mm 125 mm 115 mm
25 St.
5929121185
240 mm 185 mm 165 mm 155 mm
15 St.
5929121225
280 mm 225 mm 205 mm 195 mm
15 St.
5929121265
320 mm 265 mm 245 mm 235 mm
15 St.
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
Äußerst flexibel in der Anwendung


Drei Verankerungstiefen (Größe 6 – 14) und eine große Typenvielfalt



Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich


(Größe 8 - 14), um bspw. Geländer oder Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung in Zulassung oder Beipackzettel beachten)



  • Hohe Traglasten

  • Kleine Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage

  • Kein Montagedrehmoment erforderlich

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Verarbeitbar mit Würth Saugbohrer (Größen 8-14)
Hinweis

Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen. Das empfohlene Nenndremoment ist zu beachten.


Werden mehrere Dübel in Lastrichtung hintereinander angeordnet, wird bei Querlast nur ein Dübel angesetzt.

Leistungsnachweis

ETA-16/0043 für Einzelbefestigung


Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 (Größe 8 - 14), Erdbeben C2 (Größen 8-14, nur Stahl verzinkt)



Feuerwiderstand


R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020 (in den Zulassungen enthalten)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.