Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brother Beschriftungsgerät P-Touch E550W
Tragbares Beschriftungsgerät mit USB- und WLAN-Schnittstelle zum Beschriften von Anschlüssen, Kabeln, Fähnchen, Verteilern, Klemmblöcken, Nummerierungen, Barcodes etc.
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
- Mit Lithium-Ionen Akku
- Patentierter Hinterbanddruck für besonders lange haltbare Etiketten auch unter extremsten Bedingungen
- Maximale Schriftbandbreite von 24 mm
- Automatisierte Stromabschaltung
- Schneideeinheit: Voll-/Halbschnitt
- Datenbank-Upload vom PC sowie Vorlagen-Upload
- Displayanzeige: 3 Zeilen mit je 16 Zeichen
- Tastatur: Qwertz
- 20 Sprachen
- 99 Speicherplätze
- 70 Tasten
- PC-Druck: Einfach Etiketten am PC erstellen und drucken
- Mit Blockfunktion und 14 Schriftarten
- 4 Textausrichtungen (Zentriert, Blocksatz, Links, Rechts)
- Vertikaldruck möglich
- Schriftbreiten: 2x, 1/2, Schmal, Normal, Breit
- Mit Druckvorschau
- Mehrfachausdruck (1-99 Stück)
- Barcodedruck möglich
Lieferumfang:
- Beschriftungsgerät
- 1x 24 mm laminiertes Schriftband (extra-stark klebend, schwarz auf gelb, 8 m lang)
- 1x 12 mm laminiertes Flexi-Tape (schwarz auf weiß, 8 m lang)
- Bedienungsanleitung
- Netzadapter
- Ladekabel
Anwendung vorzugsweise in der Industrie zum Beschriften von Anschlüssen, Kabeln, Fähnchen, Verteilern, Klemmblöcken, Nummerierungen und Barcodes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!