Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Brother Beschriftungsgerät P-Touch E550W
Brother Beschriftungsgerät P-Touch E550W - 1
Brother Beschriftungsgerät P-Touch E550W - 2
Brother Beschriftungsgerät P-Touch E550W - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brother Beschriftungsgerät P-Touch E550W

Tragbares Beschriftungsgerät mit USB- und WLAN-Schnittstelle zum Beschriften von Anschlüssen, Kabeln, Fähnchen, Verteilern, Klemmblöcken, Nummerierungen, Barcodes etc.
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
  • Mit Lithium-Ionen Akku

  • Patentierter Hinterbanddruck für besonders lange haltbare Etiketten auch unter extremsten Bedingungen

  • Maximale Schriftbandbreite von 24 mm

  • Automatisierte Stromabschaltung

  • Schneideeinheit: Voll-/Halbschnitt

  • Datenbank-Upload vom PC sowie Vorlagen-Upload

  • Displayanzeige: 3 Zeilen mit je 16 Zeichen

  • Tastatur: Qwertz

  • 20 Sprachen

  • 99 Speicherplätze

  • 70 Tasten

  • PC-Druck: Einfach Etiketten am PC erstellen und drucken

  • Mit Blockfunktion und 14 Schriftarten

  • 4 Textausrichtungen (Zentriert, Blocksatz, Links, Rechts)

  • Vertikaldruck möglich

  • Schriftbreiten: 2x, 1/2, Schmal, Normal, Breit

  • Mit Druckvorschau

  • Mehrfachausdruck (1-99 Stück)

  • Barcodedruck möglich


Lieferumfang:


  • Beschriftungsgerät

  • 1x 24 mm laminiertes Schriftband (extra-stark klebend, schwarz auf gelb, 8 m lang)

  • 1x 12 mm laminiertes Flexi-Tape (schwarz auf weiß, 8 m lang)

  • Bedienungsanleitung

  • Netzadapter

  • Ladekabel