Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Basiswagen Bereitstellungswagen Multi
Basiswagen Bereitstellungswagen Multi - 1
Basiswagen Bereitstellungswagen Multi - 2
Basiswagen Bereitstellungswagen Multi - 3
Basiswagen Bereitstellungswagen Multi - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Basiswagen Bereitstellungswagen Multi

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • 4x kugelgelagerte Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse) Ø 125 mm

  • Traglast im statischen Zustand: 1.500 kg

  • Traglast bei 4km/h: 450 kg

  • 2x Komfort-Griffe seitlich

  • Boden geschlossen mit Anti-Rutsch-Matte

  • Ohne Ebenen
Hinweis
Nur Basiswagen ohne Ebenen! Diese müssen modular hinzugefügt werden!