Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Beistelltisch
Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 1x Laptophalterung
- 1x schräge Ablagefläche mit Ausfallschutz frontal
- 3x Tablar-Lösung mit Auszug für Hartschaumeinlagen 520x345 mm
- Ablagefläche in Tablar aus Hartschaumplatte in Weiß
- Lochblech Höhe 600 mm, RAL 7016 rechts an Wagen, eingefasst
- 2x Varioflex (Flaschenhalter) an Lochblech
- 4x kugelgelagerte Lenkrollen Ø 80 mm (2x mit Feststellbremse)
- Nut-Abdeckprofil in verschiedenen Farben wählbar (Rot, Gelb, Orange, Blau, Schwarz)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!